Beli wrapping machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sojipack Electric Wrapping Film Machine
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sojipack Electric Wrapping Film Machine
    atribut:
    • Power (W): 300
    • Voltage (V): 220
    • Dimensions (cm): 18x65x55
    • Heating Shrinking Plate (cm): 38.5x12.3
  2. Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)
    Deskripsi:
    ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.
    atribut:
    • Size (kg): 1.0
    • Type Paint: Resin Alkyd
    • Texture: Gloss and Matt
    • Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
    • Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
    • Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
    • Dry Hard (hour): 1-2
    • Dry Touch (Hour): 1-2
    • Dry Touch (minute): 15
    • Interval Paint (Hour): 2.0
    • Layer: 2
    • Non-Volatile: 63% b/b
    • Solvent: Thinner Semut
    • Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
    • Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
  3. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  4. KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Deskripsi:
    Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Item: Cabinet
    • Type: Part Cabinet
  5. KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi Auto
    Mulai

    Rp119.999.900

    KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi Auto
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Application: Wrapping
    • Unit Dimensions (cm): 262.5x165x289.5
    • Item: Wrapping Machine
    • Type: Wrapping Machine
  6. GETRA Hand Wrapper
    Mulai

    Rp1.299.900

    GETRA Hand Wrapper
    Deskripsi:
    Suitable for wrapping fruits / vegetables Use film plastic
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 580
    • Height (mm): 180
    • Wattage (W): 300
  7. POWERPACK Wrapping Machine
    Mulai

    Rp979.900

    POWERPACK Wrapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengemas HW-450. Mesin pengemas wrapping adalah mesin yang biasa dipakai untuk mengemas / menutup bagian atas kemasan makanan pada wadah styrofoam / wadah lainnya dengan plastik Wrapping yang berjenis food grade. Seperti mengemas Buah, Sayur, Daging, Ikan, Makanan, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 40
    • Frequency (Hz): 50
    • Cutting Width (cm): 3.2
    • Roller Width (cm): 45.2
    • Temperature (°C): 160
    • Width of Shrinkage (cm): 38.5x12.3
  8. AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp6.099.900

    AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: Shrink Wrap
  9. Prona Pressure Tank
    Mulai

    Rp2.399.900

  10. Armaflex Insulation Pipe T-Series Class 1 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp129.900

    Armaflex Insulation Pipe T-Series Class 1 (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Thickness (mm): 32 (1 1/4inch)
  11. Diversey Suma Surface Disinfectant
    Mulai

    Rp959.900

    Diversey Suma Surface Disinfectant
    Deskripsi:
    Suma J-512 D4 is a no rinse sanitizer for food contact surfaces. Designed for use in dairies,restaurants, bars, and institutions where sanitization is of prime importance.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Gallon
  12. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

  13. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  14. Sojipack Mesin Pembungkus Film
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sojipack Mesin Pembungkus Film
    atribut:
    • Polo Height (cm): 65
Daftar Harga wrapping machine Terbaru October 2026
Sojipack Electric Wrapping Film MachineRp1.099.900
Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)Rp109.900
HEAVYPACK Pallet Stretch Wrapping MachineRp86.999.900
WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineRp8.399.900
KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)Rp3.299.900
KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi AutoRp119.999.900
GETRA Hand WrapperRp1.299.900
POWERPACK Wrapping MachineRp979.900
AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Rp6.099.900
Prona Pressure TankRp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)